カテゴリ

  • 切削工具(45)
    • ハイスドリル(42)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(3)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • タックス(2)
  • カモ井加工紙(2)
  • Y'sGOD(2)
  • 吉岡刃物製作所(14)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 佐竹産業(16)
  • oxtos(7)
  • エスコ(3)
  • 日研工作所(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • 木村刃物(1)
  • ドリームプロダクト(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • 吉岡刃物(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「正宗」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
339税込373特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工コバルト正宗ドリルセットイシハシ精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(13本組)ほか
当日出荷
用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
コバルトジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工コバルトジェット・スパイラルドリルセットイシハシ精工
42,980税込47,278
1セット(21本)
当日出荷
仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ) イシハシ精工エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)イシハシ精工
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番289-6753材質高速度鋼(HSS)全長(mm)92溝長(mm)62シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付) イシハシ精工エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)イシハシ精工
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型イシハシ精工(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
689税込758
1パック
当日出荷から5日以内出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
軸細正宗ドリル イシハシ精工軸細正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
コバルトスパイラルドリルセット イシハシ精工コバルトスパイラルドリルセットイシハシ精工
43,980税込48,378
1セット(21本)
当日出荷
仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工TINコバルト正宗ドリル (パック入り)イシハシ精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1パックほか
当日出荷から5日以内出荷
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 6.5型イシハシ精工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1質量(g)395先端角(°)120
エクストラ正宗ドリル 10本組セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル 10本組セットイシハシ精工
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS)トラスコ品番302-2633セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm質量(kg)0.38被削材一般鋼、ステンレス
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm イシハシ精工IS 六角軸正宗ドリル 4.3mmイシハシ精工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途被削材:一般鋼からステンレスまでトラスコ品番500-1951材質高速度鋼(HSS)質量(g)22刃長(mm)54シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4.3
TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(13本)ほか
5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
エクストラ正宗セット イシハシ精工エクストラ正宗セットイシハシ精工
17,980税込19,778
1セット(15本組)ほか
当日出荷
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)イシハシ精工
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセットイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5490セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)材質HSS(高速度工具鋼)表面処理ホモ処理入数(本)セット:26
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
HSSハンドタップ・ドリルセット イシハシ精工HSSハンドタップ・ドリルセットイシハシ精工
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工電設工事用ハンド中タップドリルセットイシハシ精工
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
8,098税込8,908
1個
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入りイシハシ精工
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
コバルトジェットドリルセット イシハシ精工コバルトジェットドリルセットイシハシ精工
32,980税込36,278
1セット(21本)
当日出荷
仕様スチールケース入りセット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工
7,498税込8,248
1セット(5本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質高速度鋼(HSS)
軸細正宗ドリル 13型 9本組セット イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型 9本組セットイシハシ精工
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6091セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工
9,198税込10,118
1セット(5本)ほか
5日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
エクストラ正宗ドリル セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル セットイシハシ精工
289,800税込318,780
1セット
5日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)仕様スチールケース入トラスコ品番502-1570セット内容2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本質量(kg)7被削材一般鋼からステンレスまで幅広く対応先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング) イシハシ精工コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)イシハシ精工
14,980税込16,478
1箱(10本)ほか
5日以内出荷
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
”六角軸コバルト正宗ドリル” イシハシ精工”六角軸コバルト正宗ドリル”イシハシ精工
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途被削材:ステンレス。トラスコ品番124-8975刃径(mm)4.3
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 イシハシ精工パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入イシハシ精工
759税込835
1パック
6日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工パック入 軸細正宗ドリルイシハシ精工
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
軸細正宗ドリル 10型 9本組セット イシハシ精工軸細正宗ドリル 10型 9本組セットイシハシ精工
52,980税込58,278
1セット
翌日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6093セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
六角軸コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
鋏正宗特集