カテゴリ
- 切削工具(20)
- ハンドタップ(11)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.3(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M10(1)
- M11(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- UNC 1/4(15)
- UNC 5/16(2)
- UNC 3/8(2)
- UNC 3/4(2)
- UNC No.4(2)
- UNC No.10(2)
- UNC No.12(2)
- Uni 1/4(3)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(223)
- エスコ(85)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- audio-technica(1)
- ロックファスナー(1)
- SKC(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(53)
- SPARKFUN(34)
- プロトティップ(29)
- OSG(オーエスジー)(26)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(20)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- SCHURTER(17)
- SKC(環境測定)(17)
- サンドビック(13)
- サンワサプライ(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- RS PRO(13)
- ブランドをもっと見る
「1/4 unc」の検索結果

パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥2,498税込¥2,7481パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (中)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ジェットタップ
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類UNC材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
SKSハンド中タップセット ユニファイねじ
イシハシ精工¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5491セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径
イシハシ精工¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番125-0510材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1/4山数20外径(mm)25加工ねじユニファイねじ
スパイラルタップセット ユニファイねじ
イシハシ精工¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5484セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級
HSSハンド中タップセット ユニファイねじ
イシハシ精工¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5489セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級