カテゴリ

  • 切削工具(72)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(35)
  • EIKO(栄工舎)(52)
  • NACHI(不二越)(91)
  • OSG(オーエスジー)(178)
  • RS PRO(111)
  • TDT(田野井)(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • TRUSCO(90)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(126)
  • エスコ(174)
  • グーリング(150)
  • フエニックス・コンタクト(89)
  • プロトティップ(90)
  • マキテック(73)
  • ワルター(60)
  • 三菱マテリアル(55)
  • 大阪魂(1,051)
  • 岡崎精工(58)
  • 東海キャスター(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.2mm」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(62件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(13件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    高モリブデン含有により勒性があります。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工

    パック入 組タップ M8X1.25

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
  • ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ハンド中タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド中タップ

    イシハシ精工
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
  • ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無無
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・細目

    イシハシ精工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類M
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=150)

    イシハシ精工
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    ねじの種類M
  • ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
  • パック入り ロングスパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ロングスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    スパイラルタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
2mm鉄板特集
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
"6.2mm" イシハシ精工 【通販モノタロウ】