カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(1)
- 共立理化学研究所(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- MICROCHIP(1)
- 工進(6,823)
- 大阪魂(358)
- ホンダ(283)
- MARWI(143)
- D'Addario(90)
- Murrelektronik Limited(55)
- UNISON(ユニソン)(41)
- RACODON(31)
- 岩崎電気(25)
- サンドビック(23)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(18)
- 北川鉄工所(17)
- ブランドをもっと見る
「COD」の検索結果

コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パックほか当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
六角軸コバルト正宗ドリル セット
イシハシ精工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工¥9,198~税込¥10,118~1セット(5本)ほか5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。用途使用工具:充電電動工具仕様ホルダー付材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
TINコーティング コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(13本)ほか5日以内出荷材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
”六角軸コバルト正宗ドリル”
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。用途被削材:ステンレス。トラスコ品番124-8975刃径(mm)4.3
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)
イシハシ精工¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)ほか5日以内出荷TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク