カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(2)
- ラムマウント(4)
- SK(新潟精機)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ライト精機(2)
- IRWIN(1)
- TRUSCO(1)
- JTC(1)
- ミツトモ(1)
- 早坂精密工業(1)
- SKC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hand taps」の検索結果

パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
コバルトジェット・スパイラルドリルセット
イシハシ精工¥42,980税込¥47,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880