カテゴリ

  • 切削工具(123)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(39)
  • タイテックス(1,449)
  • ワルター(1,442)
  • エスコ(614)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(239)
  • OSG(オーエスジー)(186)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(161)
  • プロトティップ(160)
  • 三菱マテリアル(156)
  • EFFORT(エホート)(153)
  • グーリング(128)
  • NACHI(不二越)(110)
  • イワタツール(79)
  • EIKO(栄工舎)(76)
  • TRUSCO(62)
  • WEBA(61)
  • FKD(フクダ精工)(50)
  • 大洋ツール(46)
  • 岡部工具(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hss」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)ほか
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
339税込373特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
エクストラ正宗セット イシハシ精工エクストラ正宗セットイシハシ精工
17,980税込19,778
1セット(15本組)ほか
当日出荷
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ イシハシ精工スパイラルタップイシハシ精工
969税込1,066
1本
当日出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 TA スポットカッター イシハシ精工パック入 TA スポットカッターイシハシ精工
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
パック入 TIN スポットカッター イシハシ精工パック入 TIN スポットカッターイシハシ精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ) イシハシ精工エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)イシハシ精工
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番289-6753材質高速度鋼(HSS)全長(mm)92溝長(mm)62シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
919税込1,011
1本
当日出荷から翌々日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用材質高速度鋼(HSS-E)仕様ブリスターパック品被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
パック入 スポットカッター イシハシ精工パック入 スポットカッターイシハシ精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。精度JIS2級ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数5表面処理ホモ処理
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
8,098税込8,908
1個
欠品中
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工
439税込483
1個
当日出荷
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ仕様ノンコーティング先端精度JIS3級
パック入 リベットカッター イシハシ精工パック入 リベットカッターイシハシ精工(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。 両頭ドリルです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用材質/仕上HSS/ノンコーティング
パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工パック入り ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類M
エクストラ正宗ドリル 10本組セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル 10本組セットイシハシ精工
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS)トラスコ品番302-2633セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm質量(kg)0.38被削材一般鋼、ステンレス
スパイラルタップセット イシハシ精工スパイラルタップセットイシハシ精工
26,980税込29,678
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番244-0900セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類W材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじ精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセットイシハシ精工
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工ストレートドリル ネジ下穴セットイシハシ精工
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
ウルトラ武蔵ドリル セット イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル セットイシハシ精工
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から4日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセット イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセットイシハシ精工
29,980税込32,978
1セット(14本)
当日出荷
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番245-1978セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm イシハシ精工IS 六角軸正宗ドリル 4.3mmイシハシ精工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途被削材:一般鋼からステンレスまでトラスコ品番500-1951材質高速度鋼(HSS)質量(g)22刃長(mm)54シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4.3
パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用)イシハシ精工
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類W
パック入り ロングスパイラルタップ イシハシ精工パック入り ロングスパイラルタップイシハシ精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M
ロングネックスパイラルタップ (L=100) イシハシ精工ロングネックスパイラルタップ (L=100)イシハシ精工
2,398税込2,638
1本
当日出荷
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級全長(mm)100材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
ステンレス用スパイラルタップセット イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップセットイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット(14本)
当日出荷
ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番245-1972セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工ロングジェットタップ (L=100)イシハシ精工
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
IS パック入 ジェットタップ M2X0.4 イシハシ精工IS パック入 ジェットタップ M2X0.4イシハシ精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼呼び寸法M2.0材質高速度鋼(HSS-E)加工ねじメートルねじピッチ(mm)0.4仕様ブリスターパック品トラスコ品番507-0376全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)12精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山シャンク四角部(mm)2.5
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク