カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- OSG(オーエスジー)(95)
- エスコ(72)
- TDT(田野井)(14)
- MARWI(5)
- RS PRO(4)
- RUKO(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SecuSTATION(1)
- SKC(環境測定)(1)
- ユリ電気商会(1)
「hsse」の検索結果

ストレートドリル セット
イシハシ精工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(13本組)ほか当日出荷から5日以内出荷用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥51,980税込¥57,1781セット欠品中仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット4日以内出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7528セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)921