カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- brembo(3)
- H&H(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- Optibelt(23)
- RS PRO(31)
- SMC(1)
- SPARKFUN(4)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エレコム(1)
- オーハウス(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(10)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「htd 3m」の検索結果

ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り
イシハシ精工¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21