カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- BIGM(丸山製作所)(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- SMC(12)
- エスコ(12)
- 鈴木ブロンズ継手(9)
- 岩田製作所(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- AMPHENOL(7)
- PFERD 馬印(6)
- 渡辺電機工業(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- 未来工業(3)
- ユーアールディ(3)
- ブランドをもっと見る
「l-22x」の検索結果
特価

左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ロングジェットタップ (L=150)
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ロングスパイラルタップ L=200
イシハシ精工¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
ロングスパイラルタップ L=150
イシハシ精工¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級