カテゴリ

  • 切削工具(90)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(415)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(187)
  • OSG(オーエスジー)(153)
  • エスコ(144)
  • プロトティップ(58)
  • サンドビック(56)
  • TDT(田野井)(53)
  • グーリング(49)
  • SKC(35)
  • RS PRO(35)
  • TRUSCO(29)
  • ワルター(29)
  • カトウ工機(25)
  • カーメックス(20)
  • NACHI(不二越)(19)
  • BIG DAISHOWA(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 tappu」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工

    SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5492セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
  • ハンドタップ 先 イシハシ精工

    ハンドタップ 先

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高モリブデン含有により勒性があります。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティングセット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • パック入 ハンド中タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • パック入 ハンド中タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド中タップ

    イシハシ精工
    439税込483
    1個
    当日出荷
    JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・細目

    イシハシ精工
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • (左) パック入 ハンドタップ 中 イシハシ精工

    (左) パック入 ハンドタップ 中

    イシハシ精工
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無
  • ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=150)

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
    用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理
  • パック入 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • ステンレス用スパイラルタップセット イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップセット

    イシハシ精工
    28,980税込31,878
    1セット(14本)
    当日出荷
    ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
    用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番245-1972セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
  • ハンドタップ 上 イシハシ精工

    ハンドタップ 上

    イシハシ精工
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
  • パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類M
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    ねじの種類M
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • ハンドタップ中・上セット(SKS2) イシハシ精工

    ハンドタップ中・上セット(SKS2)

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1セット(14本)
    当日出荷
    一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
    用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。トラスコ品番244-0897セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
m16 m12 変換特集