カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(8)
- OSG(オーエスジー)(30)
- エスコ(29)
- 大阪魂(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- JTC(22)
- KYO-EI(15)
- アイゼン(13)
- SKC(9)
- イマオコーポレーション(7)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- McGard(マックガード)(7)
- 日本フラッシュ(6)
- リコイルジャパン(5)
- KOTO(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Festo(5)
- NACHI(不二越)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m14×1.25」の検索結果

ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
自動車整備用ねじ切り工具セット
イシハシ精工¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5483セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
自動車整備用ねじ切り工具セット
イシハシ精工¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
ハンド中・管用タップ12本組セット
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷自動車整備用タップセット。JIS規格セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS