カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(960)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(102)
- OSG(オーエスジー)(91)
- エスコ(68)
- TOSO(55)
- DUNLOP(ダンロップ)(26)
- 日産ネジ(26)
- TDT(田野井)(25)
- 岩田製作所(19)
- SKC(19)
- SAMTEC(19)
- KITO(キトー)(18)
- Festo(18)
- アイゼン(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- 三ツ星ベルト(15)
- KEMET(14)
- グーリング(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m18 2.5」の検索結果
特価

ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
深穴用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
TiNコーティングコバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ねじの種類M
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
スパイラルタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
ロングスパイラルタップ L=200
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥6,198~税込¥6,818~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ロングスパイラルタップ L=150
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端先下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ