カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(324)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- SMC(82)
- エスコ(49)
- OSG(オーエスジー)(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- RS PRO(26)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- QNAP(11)
- TRUSCO(10)
- タカチ電機工業(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- ナベヤ(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- pewag(8)
- 姫野精工所(8)
- ボサード(8)
- イマオコーポレーション(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m2.5×8」の検索結果

ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
スパイラルタップドリルセット
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
HSSハンドタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
ジェット・スパイラルドリルセット
イシハシ精工¥31,980税込¥35,1781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番333-1229セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ質量(g)880
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り
イシハシ精工¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット
イシハシ精工¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット4日以内出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7528セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)921
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥91,980税込¥101,1781セット4日以内出荷硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
ジェットタップドリルセット
イシハシ精工¥30,980税込¥34,0781セット(21本)5日以内出荷仕様スチールケース入りセット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ