カテゴリ
- 切削工具(39)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(147)
- SMC(110)
- TDT(田野井)(58)
- エスコ(39)
- PISCO(ピスコ)(23)
- TRUSCO(19)
- MARWI(16)
- コガネイ(15)
- SKC(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- HARWIN(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- カーメックス(9)
- RS PRO(9)
- イスカル(8)
- タンガロイ(8)
- 日本スプリュー(8)
- AirTAC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「m3x0.5」の検索結果

ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449税込¥4941本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ
イシハシ精工¥999税込¥1,0991本当日出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質コバルト高速度鋼(HSCO)精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途通り穴専用材質高速度鋼(HSS-E)仕様ブリスターパック品被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級全長(mm)100材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥439税込¥4831個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ仕様ノンコーティング先端中精度JIS3級
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥459税込¥5051本当日出荷から9日以内出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。精度JIS2級ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数5表面処理ホモ処理
ロングネックジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
ロングジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
中タップ ツインパック
イシハシ精工(1件のレビュー)¥589税込¥6481個翌々日出荷から3日以内出荷この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。ドリル径(Φmm)2.5被削材一般鉄鋼・軽合金
パック入 ロングジェットタップ L=100
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から6日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
スパイラルタップツインパック
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度タップ:JIS2級
ストレートドリル ネジ下穴セット
イシハシ精工¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9