カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- 大阪魂(32)
- OSG(オーエスジー)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- 伊東電機(11)
- エスコ(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- TRUSCO(7)
- SKC(7)
- 昭和技研工業(6)
- 第一測範(6)
- HIOKI(日置電機)(6)
- エニダイン(5)
- omron(オムロン)(5)
- CKD(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 岩田製作所(4)
- MSTコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
「m42 1.5」の検索結果

コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(1本)当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)
イシハシ精工¥15,980税込¥17,5781箱(10本)5日以内出荷TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥91,980税込¥101,1781セット4日以内出荷硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
TINコーティング コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(13本)5日以内出荷材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング