カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- BIGM(丸山製作所)(270)
- Jabra(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NACHI(不二越)(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- SMC(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Vesrah(3)
- エスコ(9)
- カクダイ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- ノーブランド(3)
- ホンダ(11)
- マサル工業(9)
- ミツビシ(260)
- ミヤコ自動車(3)
- 三菱ふそう(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「md13」の検索結果
特価
関連キーワード

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
パック入 コバルト武蔵ドリル 13.0 【1本入】
イシハシ精工¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。全長(mm)152溝長(mm)114シャンク径(mm)13刃径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら