カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(11)
- SKC(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 早坂精密工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「osg exz」の検索結果

スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番104-2181材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度H2食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ