カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(3)
- CKD(1)
- JTC(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pbsas16×60-m」の検索結果

ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50