カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(2)
- BUSSMANN(47)
- NB(日本ベアリング)(28)
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- RS PRO(38)
- SIGLENT(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SPARKFUN(46)
- TRUSCO(10)
- エレコム(9)
- シンコー(9)
- ナカバヤシ(11)
- ノーブランド(14)
- フエニックス・コンタクト(13)
- フジトク(17)
- ホンダ(20)
- メディアカバーマーケット(62)
- モートーン(60)
- 多摩電子(11)
- 鹿島化学金属(UKB)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無無
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ
イシハシ精工¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
イシハシ精工¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
ステンレス用スパイラルタップ メートルねじ
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2625全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら