カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • Canon(1)
  • CKD(16)
  • Dell Technologies(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • NEC(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • THECUT(7)
  • WIDIN(1)
  • アイネックス(3)
  • テクロック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-21」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • スパイラルタップドリルセット イシハシ精工

    スパイラルタップドリルセット

    イシハシ精工
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
  • コバルトスパイラルドリルセット イシハシ精工

    コバルトスパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
  • ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
  • TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
ssd-16特集