カテゴリ
- 切削工具(217)
- タップ(188)
- タッピングセット(10)
- タップハンドル・ダイスハンドル(7)
- ハイスドリル(10)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(20)
- M2.6(17)
- M3(44)
- M3.5(17)
- M4(54)
- M5(50)
- M6(56)
- M8(58)
- M10(66)
- M12(64)
- M14(41)
- M16(51)
- M18(34)
- M20(40)
- M22(17)
- M24(21)
- W1/4(18)
- W5/16(16)
- W3/8(18)
- W1/2(17)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(5)
- 2.5(5)
- 3(3)
- 5(9)
- 9(6)
シャンク径(mm)
- 3(21)
- 4(40)
- 5(44)
- 5.5(39)
- 6(56)
- 6.1(18)
- 6.2(43)
- 7(65)
- 8(27)
- 8.5(43)
- 9(21)
- 10.5(32)
- 11(11)
- 12(10)
- 12.5(38)
- 14(40)
- 15(28)
- 17(21)
- 18(11)
- 19(17)
- シャンク径(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(17)
- ハイス(100)
- バナジウムハイス(11)
- 合金工具鋼(48)
- 粉末ハイス(1)
ねじ長さ(mm)
- 11(12)
- 13(27)
- 15(7)
- 16(26)
- 18(33)
- 19(39)
- 20(25)
- 22(41)
- 24(58)
- 28(8)
- 29(26)
- 30(48)
- 32(37)
- 35(27)
- 37(19)
- 38(38)
- 42(22)
- 45(37)
- 48(8)
- 50(17)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiN系コーティング(3)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(11)
- ホモ処理(31)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
全長(mm)
- 40(15)
- 44(15)
- 46(29)
- 48(16)
- 52(32)
- 55(21)
- 60(33)
- 61(23)
- 62(40)
- 65(21)
- 70(48)
- 75(54)
- 80(39)
- 82(40)
- 85(26)
- 88(25)
- 95(52)
- 100(28)
- 105(27)
- 115(14)
- 全長(mm)をもっと見る
40・44・46・48・52・55・60・61・62・65・70・75・80・82・85・88・95・100・105・115・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(538)
- OSG(オーエスジー)(336)
- 早坂精密工業(3)
- TRUSCO(92)
- ELPA(142)
- TPT(2)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- エレコム(239)
- SK(新潟精機)(16)
- エスコ(982)
- 大阪魂(652)
- 明工社(542)
- SUS(エスユーエス)(203)
- サンワサプライ(192)
- RS PRO(174)
- プロトティップ(173)
- オーム電機(158)
- サンドビック(151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
「tappu」の検索結果
特価

ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
スパイラルタップ (インチ)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥439~税込¥483~1個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
ドリリングタップ
イシハシ精工¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理
ロングジェットタップ (L=150)
イシハシ精工¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無無
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3