カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- ホンダ(21)
- 東京発条製作所(17)
- Smart Stock(17)
- 栃木屋(15)
- 玉川窯業(12)
- 東洋シャフト(10)
- マイクロソフト(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- CKD(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- KTC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- 日本モレックス(molex)(4)
- ハイロック(4)
- エスコ(3)
- 象印マホービン(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「tm22」の検索結果

ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
”ジェットタップ”(メートルねじ用)
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から9日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ロングジェットタップ (L=150)
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ロングスパイラルタップ L=200
イシハシ精工¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
ロングスパイラルタップ L=150
イシハシ精工¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ