カテゴリ
- 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(8)
- ホンダ(160)
- エレコム(153)
- STMicro(116)
- 栃木屋(105)
- TRUSCO(66)
- KITO(キトー)(59)
- MICROCHIP(52)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(47)
- 3M(スリーエム)(43)
- SMC(41)
- 東京発条製作所(35)
- ニッサン(35)
- Phenomenex(32)
- INFINEON(26)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- M5Stack(26)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- テクロック(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tm3」の検索結果

ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449税込¥4941本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ
イシハシ精工¥999税込¥1,0991本当日出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
深穴用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥439税込¥4831個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
ロングネックジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
TiNコーティングコバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ねじの種類M
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
ロングジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2