カテゴリ

  • 物流用品(23)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • BIGM(丸山製作所)(244)
  • Panasonic(パナソニック)(211)
  • ダイヤトレンド(90)
  • テンパール工業(47)
  • 河村電器産業(47)
  • オリエンタルモーター(32)
  • omron(オムロン)(30)
  • 富士電機(14)
  • 扶桑精機(14)
  • コガネイ(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • ホンダ(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(10)
  • 渡辺電機工業(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 安立計器(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 三菱マテリアル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「030e1」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションキャスター ハンマーキャスター

    クッションキャスター

    ハンマーキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター

    ハンマー クッションキャスター

    ハンマーキャスター
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33特性静音、衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径3.2

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)3.2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径2.9

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.9取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター線径2.0 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径2.0

    ハンマーキャスター
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター線径2.3 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径2.3

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.6

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターM12X1.75線径3.2 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径3.2

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)3.2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.9 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.9

    ハンマーキャスター
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター線径2.6 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径2.6

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.3 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.3

    ハンマーキャスター
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.0

    ハンマーキャスター
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 940ER・935ER ハンマーキャスター

    キャスター 940ER・935ER

    ハンマーキャスター
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
  • キャスター 940BBE・935BBE ハンマーキャスター

    キャスター 940BBE・935BBE

    ハンマーキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
  • 940BEA・940SEA ハンマーキャスター

    940BEA・940SEA

    ハンマーキャスター
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    車輪幅(mm)27ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
  • キャスター 935SEA・935BEA ハンマーキャスター

    キャスター 935SEA・935BEA

    ハンマーキャスター
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
  • クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式

    ハンマーキャスター
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
    用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    クッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)27取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.434E-FR100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式

    ハンマーキャスター
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
  • キャスター ハンマーキャスター

    キャスター

    ハンマーキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式

    ハンマーキャスター
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
    仕様導電ウレタン車輪付材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯E1~E2(mm)30~33RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式

    ハンマーキャスター
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
d4303特集
  • おすすめ人気ランキング
  • d4303