カテゴリ
- 物流用品(20)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- SMC(34)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- omron(オムロン)(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- NSK(日本精工)(16)
- 泰和電器(16)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- 日野自動車(9)
- NACHI(不二越)(8)
- ニッサン(8)
- CKD(7)
- バンドー化学(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(1)
「215e」の検索結果

ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mm
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR100寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)83寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58