カテゴリ
- 物流用品(4)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- ホンダ(3)
- サンドビック(2)
- タカチ電機工業(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 光(1)
- 栃木屋(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- AirTAC(1)
- RS PRO(1)
- carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「315s-n」の検索結果

ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28