カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- 栃木屋(1)
「320e-ur100」の検索結果

プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。トラスコ品番814-2073材質ホイール:ナイロン材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし固定方法車輪:ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82車輪タイプ単輪