カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • スリーピース(35)
  • CKD(2)
  • 栃木屋(2)
  • 3M(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320tp」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン ハンマーキャスター

    オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    トラスコ品番836-1515材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)1792018年トラスコ掲載ページ2 0737
  • ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスター

    ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
  • ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 ハンマーキャスター

    ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
  • ステンレス低床重荷重用320TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス低床重荷重用320TPR固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
tp332特集