カテゴリ
- 物流用品(19)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- ホンダ(28)
- PICUS(大洋精工)(2)
- 三菱ふそう(2)
- アリート(ariete)(2)
- 東正車輛(1)
- ダイキ(1)
- MARWI(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- スケッチャーズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「413 ubb」の検索結果
特価

413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車W取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入適合品番J、JR、JRPRoHS指令(10物質対応)対応
Jシリーズ固定ナイロン車B入り125mm
ハンマーキャスター¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420YS・413YS
ハンマーキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム車(ボールB入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪