カテゴリ
- 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「434s-fr75」の検索結果
特価

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から9日以内出荷車輪幅(mm)27取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.434S-FR75旋回半径(mm)71ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
916EK・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
920EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から8日以内出荷車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪