カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「540ssr」の検索結果
特価

プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0578材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)614タイプ固定式車輪幅(mm)40穴径d(Φmm)10取付高H(mm)100ボス幅B(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm
ハンマーキャスター¥6,298税込¥6,9281個当日出荷トラスコ品番814-4438荷重種別重荷重質量(g)583材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 低床重荷重用 固定車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5車輪No.542Sストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪