カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「920m-rb100」の検索結果

920M・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪