カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- Dell Technologies(61)
- バクマ工業(14)
- マーキングマン(11)
- 3M(スリーエム)(8)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 富士電機(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- 岩田製作所(1)
- オーム電機(1)
- サンハヤト(1)
- マキタ(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ウイルソン(1)
- アイホン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bla-1」の検索結果

クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応