カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 医療(5)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • ホンダ(60)
  • Simport(34)
  • SMC(33)
  • 第一計器(33)
  • エレコム(31)
  • 千代田通商(29)
  • omron(オムロン)(26)
  • スズキ(23)
  • ニッタ(19)
  • イマオコーポレーション(14)
  • PLANET Technology(14)
  • Kawasaki(13)
  • DANNO(ダンノ)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • NEG(日電理化硝子)(11)
  • MUELLER ELECTRIC(10)
  • EVER GREEN(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu100」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム(B入)車 ) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム(B入)車 )ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車SS金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズ ハンマーキャスタープレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
当日出荷
トラスコ品番814-2016材質金具:ステンレス、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32車輪434S0S-RBU寸法K(mm)12寸法V(mm)129取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)許容荷重(daN)120取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
自在車320S・315Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SAハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
軸長L(mm)40
SKシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターSKシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスターストッパー付 ステンレスハンマーキャスター
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス用100mmゴムB車輪 ハンマーキャスターステンレス用100mmゴムB車輪ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車100mmハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SKハンマーキャスター
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定