カテゴリ

  • 物流用品(24)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • BIGM(丸山製作所)(309)
  • ワルター(79)
  • エスコ(47)
  • ホンダ(20)
  • omron(オムロン)(16)
  • NACHI(不二越)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • ニチコン(15)
  • 廣杉計器(14)
  • 渡辺電機工業(14)
  • 日動工業(13)
  • リケン(13)
  • ナンシン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Igus(イグス)(12)
  • 東洋技研(11)
  • GIVI(ジビ)(11)
  • イマオコーポレーション(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-33」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー          クッションキャスタ ハンマーキャスターハンマー クッションキャスタハンマーキャスター
7,898税込8,688
1個
当日出荷
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用しています。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター線径2.9 ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.9ハンマーキャスター
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.9取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスターハンマー クッションキャスターハンマーキャスター
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33特性静音、衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター ハンマーキャスタークッションキャスターハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスタークッションキャスター線径3.2ハンマーキャスター
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)3.2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
クッションキャスター線径2.0 ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.0ハンマーキャスター
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
キャスター 940BBE・935BBE ハンマーキャスターキャスター 940BBE・935BBEハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
940BEA・940SEA ハンマーキャスター940BEA・940SEAハンマーキャスター
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
車輪幅(mm)27ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式 ハンマーキャスタークッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式ハンマーキャスター
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様導電ウレタン車輪付車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯E1~E2(mm)30~33RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式 ハンマーキャスタークッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式ハンマーキャスター
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 940ER・935ER ハンマーキャスターキャスター 940ER・935ERハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式 ハンマーキャスタークッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式ハンマーキャスター
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター線径2.6 ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.6ハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.9 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.9ハンマーキャスター
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.0ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径3.2 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径3.2ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)3.2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.6ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター線径2.3 ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.3ハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.3 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.3ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 935SEA・935BEA ハンマーキャスターキャスター 935SEA・935BEAハンマーキャスター
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式 ハンマーキャスタークッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式ハンマーキャスター
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスタークッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ハンマーキャスターキャスターハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスタークッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状固定車車輪幅(mm)27取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.434E-FR100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ