カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- 岩田製作所(41)
- 廣杉計器(21)
- THK(19)
- 旭精工(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- KEMET(2)
- オークラ輸送機(1)
- 工進(1)
- 三菱電機(1)
- SBC(1)
- BOURNS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hsr 15 a 1」の検索結果

ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50