カテゴリ
- 物流用品(32)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- CKD(8)
- 京セラ(5)
- アトム興産(4)
- サンドビック(2)
- 廣杉計器(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- フジ矢(1)
- イチネンTASCO(1)
- セイキ製作所(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- タカノ(1)
- JEJアステージ(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「pr-430」の検索結果

ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車型式920EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mm
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR100寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)83寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420K・415K
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥839税込¥9231個5日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
420K・差込み式自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)プレスタイヤ車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥969~税込¥1,066~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個6日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター