カテゴリ
- 物流用品(40)
- 医療(4)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- モノタロウ(4)
- SMC(159)
- プロトブレンボ(102)
- Qlight(47)
- ホンダ(39)
- 住友重機械工業(20)
- ノーブランド(16)
- CKD(11)
- IAI(アイエイアイ)(11)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- 三菱ふそう(9)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(8)
- 椿本チエイン(8)
- コガネイ(6)
- 大阪魂(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- AMPHENOL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「rb50」の検索結果

低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から21日以内出荷固定車320SRと併用できます。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷自在車320S・315Sと併用できます。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車
ハンマーキャスター¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。用途重量物の搬送。無人搬送・自立走行搬送材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥449~税込¥494~1個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。軸長L(mm)40
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
540 1S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷型式540S自在車材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)21適合品番550P、550Rボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.1RoHS指令(10物質対応)対応
413S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン(B入)車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥789~税込¥868~1個6日以内出荷から9日以内出荷金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター