カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • ホンダ(1,117)
  • 三菱ふそう(419)
  • 釜屋電機(117)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • SMC(58)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • MICROCHIP(18)
  • SIEMENS(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • brembo(13)
  • STMicro(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
  • 未来工業(10)
  • MOXA(10)
  • Formlabs(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • オリエンタルモーター(8)
  • カネテック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmc」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 540シリーズ 固定 65mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター

    540シリーズ 固定 65mm MCナイロンB車

    ハンマーキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター

    540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

    ハンマーキャスター
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    タイプ固定
  • Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車100mm ハンマーキャスター

    Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車100mm

    ハンマーキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0536材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)675タイプ固定式車輪幅(mm)41穴径d(Φmm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)105
  • 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車125mm ハンマーキャスター

    Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車125mm

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420EKR ハンマーキャスター

    キャスター 420EKR

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • 520SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    520SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    車輪幅(mm)51取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EKR・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EKR・固定車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC125ストッパーなし取付高H(mm)148軸長L(mm)40軸径T(mm)22車輪径D(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • 400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター

    540H・540HR オールステンレスキャスター

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
  • ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 差込み式 420SKR・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    差込み式 420SKR・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)33金具仕上ユニクロメッキ車輪No.499S-MCB100ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • キャスター 420SKR ハンマーキャスター

    キャスター 420SKR

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
rma特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rma
  • cmc