カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- 因幡電工(1)
「shbn-1」の検索結果

多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)
ハンマーキャスター¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)特殊樹脂車輪車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(自在車・特殊樹脂車輪)
ハンマーキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。仕様プレート式形状自在式材質(車輪)特殊樹脂車輪車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN
ハンマーキャスター¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)114×102車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付高H(mm)187車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)