カテゴリ

  • 物流用品(51)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • 侍BLACK(52)
  • SK11(33)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(26)
  • ノーブランド(15)
  • パイロット(15)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](14)
  • ネグロス電工(13)
  • タカギ産業(12)
  • 河村電器産業(11)
  • 岩田製作所(10)
  • アシックス(9)
  • RIDEA(8)
  • スーパーツール(7)
  • TRUSCO(7)
  • DBLTACT(6)
  • 東日興産(TN)(6)
  • コクヨ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srb」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435Sストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0578材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)614タイプ固定式車輪幅(mm)40穴径d(Φmm)10取付高H(mm)100ボス幅B(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズ ハンマーキャスタープレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
当日出荷
トラスコ品番814-2016材質金具:ステンレス、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32車輪434S0S-RBU寸法K(mm)12寸法V(mm)129取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)許容荷重(daN)120取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製 ハンマーキャスタープレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム(B入)車 ) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム(B入)車 )ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mmハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター特殊鋼板製 自在 ゴムB車ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
導電キャスター(自在) ハンマーキャスター導電キャスター(自在)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車SS金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター413F0S 方向規制キャスター(自在車S)ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YSハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスターキャスター 420YS・413YSハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
150mmゴムB車輪 ハンマーキャスター150mmゴムB車輪ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Sシリーズ方向規制自在ゴムB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ方向規制自在ゴムB車150mmハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスター ハンマーキャスター419F0Sキャスターハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き仕様プレート式トラスコ品番392-9515形状自在車質量(kg)3.67車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.435S0S-RB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付) ハンマーキャスターゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付)ハンマーキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き仕様プレート式トラスコ品番392-9531形状自在車S質量(kg)4車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ方向規制自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターSシリーズ方向規制自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在SP付150mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在SP付150mmハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス用125mmゴムB車輪 ハンマーキャスターステンレス用125mmゴムB車輪ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
キャスター 400FAS ハンマーキャスターキャスター 400FASハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス用100mmゴムB車輪 ハンマーキャスターステンレス用100mmゴムB車輪ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ステンレス用150mmゴムB車輪 ハンマーキャスターステンレス用150mmゴムB車輪ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
Sシリーズ方向規制自在ゴムB車125mm ハンマーキャスターSシリーズ方向規制自在ゴムB車125mmハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在SP付125mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在SP付125mmハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在SP付100mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在SP付100mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ