カテゴリ
- 物流用品(20)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- TBC(タブチ)(39)
- ベン(18)
- 三菱マテリアル(15)
- TRACO POWER(12)
- ツヨロン(藤井電工)(10)
- BOURNS(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- サンドビック(7)
- 東洋バルヴ(5)
- ワルター(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(3)
- 栃木屋(3)
- イハラサイエンス(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「srn」の検索結果

ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥829~税込¥912~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥459~税込¥505~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷自在車320S・315Sと併用できます。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷自在車520S・513Sと併用できます。形状固定型式520SR固定車材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から4日以内出荷ストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm
ハンマーキャスター¥6,298税込¥6,9281個当日出荷トラスコ品番814-4438荷重種別重荷重質量(g)583材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車125mm
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付高H(mm)174偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mm
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)110×78車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 300SR・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定型式300SR固定材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)150×105車輪No.429S0S-N200ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 低床重荷重用 固定車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5車輪No.542Sストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(固定車)
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番389-2701形状固定車質量(kg)2.36材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番224-1289質量(g)583材質(車輪)ナイロン取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪