カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- 4D SYSTEMS
- SMC(935)
- 大阪魂(196)
- HIROSE(ヒロセ電機)(94)
- NOK(88)
- omron(オムロン)(75)
- HiKOKI(ハイコーキ)(55)
- TDT(田野井)(48)
- エスコ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 修理(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- テラモト(18)
- ENGINEER(エンジニア)(13)
- ニッサン(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- KITO(キトー)(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- brembo(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「4ds」の検索結果

4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量
4D SYSTEMS¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量
4D SYSTEMS¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Gen4 Interface Board for Display Modules
4D SYSTEMS¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様Gen4インターフェイスボード - gen4-IB. 4 D Systems gen4-IB は、gen4インテリジェントディスプレイモジュール用のインターフェイスボードです。 明記されている場合は、gen4スタータキットにもこのボードが含まれています。 このインターフェイスボードを使用すれば、30極FPCケーブルをZIFコネクタに接続し、4Dプログラミングケーブル又はuUSB-PA5-IIアダプタをインターフェイスボード上の5極ヘッダに接続します。接続が完了すれば、プログラミングを開始できます。 インターフェイスボードとプログラミングケーブルに取って代わるgen4-PAは、オールインワンボードです。 Gen4インターフェイスボードgen4-IBは、gen4-uLCD-24PTからgen4-uLCD-70DCT-CLB-SBの内蔵ディスプレイモジュールに対応しています。保存温度(℃)-30~+70動作周囲温度(℃)-15~+65RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル
4D SYSTEMS¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFTディスプレイ透過型バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様対角線ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 108 x 64.8mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル 4D Systems LCDディスプレイ用
4D SYSTEMS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様共用ディスプレイタイプ:LCDディスプレイ●視野領域寸法:96.1 x 54.9mm●外寸寸法:129.4 x 84.4mm●外寸高さ:84.4mm●外寸幅:129.4mm●視野領域高さむ:54.9mm●視野領域幅:96.1mm●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼル
4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃幅 = 44.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 320 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 73.44mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 101.1 x 56.6 x 7mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃照度 = 182cd/m2RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 静電容量
4D SYSTEMS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイスターターキット 240 x 320 pixels タッチパネル
4D SYSTEMS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ解像度 = 240 x 320 pixelsタッチスクリーン = ありタッチスクリーンタイプ = 抵抗性ディスプレイモード = 透過型ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT幅(mm)57.1寸法(mm)57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6ディスプレイ透過型解像度240×320pixelsRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc供給電圧(V)4~5.5
4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = gen4RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 272 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 静電容量
4D SYSTEMS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 320 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = I2C, TTL解像度 = 480 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 49 x 73.4mm供給電圧 = 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 97.6 x 56.9 x 15.8mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃グラフィックアレータイプ = VGA高さ = 97.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems グラフィックディスプレイ開発キット
4D SYSTEMS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様キットの分類 = アダプタボードキット名 = Gen4 Programming併用可能製品 = Gen4ディスプレイモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems オーディオモジュール
4D SYSTEMS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様含まれる機能 = あらゆる組み込みオーディオサウンド用途向けの低コストモジュール、RoHS及びCEに準拠サポートされているオーディオインターフェイス = Stereo DAC outputサポートされているバスインターフェイス = UART電源電圧 = 3.3 → 5V寸法 = 21 x 20.5 x 11.3mm高さ = 11.3mm長さ = 21mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃幅 = 20.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ インターフェースキット 4D Systems gen4 LCDディスプレイモジュール用
4D SYSTEMS¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応