カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 4D SYSTEMS
  • KSフィルター(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • サカエ(1)
  • 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-0128」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4D Systems 1.5インチ パッシブマトリクス OLEDディスプレイスタータキット 4D SYSTEMS

    4D Systems 1.5インチ パッシブマトリクス OLEDディスプレイスタータキット

    4D SYSTEMS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様パッシブマトリクスmicroOLED、GOLDELOXスタータキット付き、4D Systems. RSでは、GOLDELOXグラフィックコントローラが内蔵された次の3種類のmicroOLEDスタータキットを用意しています 0.96インチのmicroOLEDのキット ( : 9028628 9028628 )、1.5インチのmicroOLEDのキット ( : 9028583 9028583 )、1.7インチのmicroOLEDのキット ( : 9028596 9028596 )。 GOLDELOXグラフィックコントローラにはフルカラーイメージ、アニメーション、アイコン、ビデオを表示するための豊富な機能が揃っています。このコントローラは 拡張可能仮想エンジン(EVE) によって駆動されます。 ソフトウェア開発用の Workshop4 IDE と4DGLグラフィック言語を使用したコーディングにもアクセスできます。 特長及び利点: 0.96インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: A/Dコンバータ、サウンドジェネレータ、RTTTLサウンドエンジン、ジョイスティック、ボタン、Dallas 1ワイヤデバイス 寸法: 26 mm×21 mm×13.2 mm 表示領域: 20.1 mm×13.4 mm 解像度: 96×64 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.5インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: 45.5 mm×33.5 mm×6.1 mm 表示領域: 27 mm×27 mm 解像度: 128×128 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.7インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: 52 mm×32 mm×6.1 mm 表示領域: 33.6 mm×27 mm 解像度: 160×128 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート キットの内容: 各スタータキットには、ディスプレイモジュール、2 GB microSDカード、uUSB-PA5プログラミングアダプタ、150 mm 5極メス-メスジャンパケーブル、5極オス-オスアダプタ、クイックスタートユーザーガイドが含まれます。幅(mm)【視野領域】27寸法(mm)【視野領域】27×27タイプ【マトリックス】パッシブインターフェースシリアルディスプレイ1.5インチ解像度128×128pixelsマウント【ドライバ】マトリックスRoHS指令(10物質対応)対応色数65536