カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- ABB
- New-Era(ニューエラー)(128)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- SMC(44)
- JFEアドバンテック(16)
- Festo(16)
- OSG(オーエスジー)(12)
- SIEMENS(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- 日東工業(8)
- Aratas(旧:omron)(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- CKD(6)
- 象印チェンブロック(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ハーティング(4)
- KSフィルター(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
「1a-p16」の検索結果
特価

接触器リレー 16A 24 V dc
ABB¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1551アズワン品番65-7272-55
接触器リレー 16A 415 V dc
ABB¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-69
接触器リレー 16A 240 V dc
ABB¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-14
接触器リレー 16A 127 V dc
ABB¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64
接触器リレー 16A 32 V dc 0.005 kW
ABB¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7272-56
接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW
ABB¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0028 kW●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7355-74
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc
ABB¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-61
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc
ABB¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-59