カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • ホンダ(11)
  • Kawasaki(6)
  • 長野計器(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
  • 日野自動車(3)
  • アズワン(2)
  • FACOM(2)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • カシオ計算機(1)
  • テラモト(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • アース製薬(1)
  • X.A.M(1)
  • 三菱ふそう(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230-116」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7329-08
  • ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF116シリーズ

    ABB
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷