カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- 三ツ星ベルト(11)
- バンドー化学(5)
- KSフィルター(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
「3pk 575」の検索結果

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/
ABB¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●出力電圧調整範囲:22.5 to 28.5V●リップルノイズ:100mV Pk-Pkアズワン品番65-7215-74