カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- バーテック(1)
- ロックペイント(1)
- 三菱ふそう(1)
- タイガーグラス(1)
「6219-40」の検索結果

電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ
ABB¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56