カテゴリ
- 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
- ABB
- ホンダ(233)
- SPARKFUN(91)
- RS PRO(63)
- 内田洋行(43)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- メディアカバーマーケット(38)
- リスパック(32)
- SMC(30)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(23)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(19)
- Sewline(17)
- StarTech.com(16)
- SUS(エスユーエス)(15)
- FAULHABER(15)
- TRUSCO(13)
- 大阪魂(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- ファブエース(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FAB」の検索結果

非常用ボタン CE4Tシリーズ
ABB¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格仕様コード番号:822-0280色赤シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
CR-M024DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9494アズワン品番65-8067-73
CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
CR-U012DC3L Pluggable interface relay 3c
ABB¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3150アズワン品番65-8054-40
CR-M120AC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9495アズワン品番65-8066-50
CR-U110AC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3152アズワン品番65-8054-67
CR-M110DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3137アズワン品番65-8054-78
CR-U048DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3151アズワン品番65-8054-65
CR-U024DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3145アズワン品番65-8054-31
CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3118アズワン品番65-8054-44
CR-M012DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128アズワン品番65-8054-25
CR-M048AC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3123アズワン品番65-8054-26
CR-M110AC4LG Pluggable interface relay 4
ABB¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3141アズワン品番65-8054-80
CR-U024DC3L Pluggable interface relay 3c
ABB¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9504アズワン品番65-8067-78
CR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9489アズワン品番65-8092-76
CR-M220DC4 Pluggable interface relay 4c/
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3139アズワン品番65-8054-32
CR-M048AC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3124アズワン品番65-8055-06
CR-M048DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3134アズワン品番65-8054-16
CR-M024DC4 Pluggable interface relay 4c/
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9493アズワン品番65-8067-01
CR-U024AC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3144アズワン品番65-8054-27
CR-M110DC4 Pluggable interface relay 4c/
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3135アズワン品番65-8054-41
CR-M012DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9496アズワン品番65-8066-85
CR-U024DC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9500アズワン品番65-8066-99
CR-S024VDC1RG Pluggable interface relay
ABB¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9465アズワン品番65-8065-96
CR-U110AC3L Pluggable interface relay 3c
ABB¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9509アズワン品番65-8067-54
CR-M230AC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492アズワン品番65-8066-84
CR-M220DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3127アズワン品番65-8055-05
CR-M110DC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3126アズワン品番65-8054-38
CR-S024VDC1R Pluggable interface relay 1
ABB¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9464アズワン品番65-8065-78
CR-U110AC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3149アズワン品番65-8055-10
CR-U048DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3147アズワン品番65-8055-09
CR-P024DC2G Pluggable interface relay 2c
ABB¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3121アズワン品番65-8054-46
CR-M110AC4 Pluggable interface relay 4c/
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9497アズワン品番65-8092-77
CR-M125DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3129アズワン品番65-8054-19
CR-U048DC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3148アズワン品番65-8092-59
CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503アズワン品番65-8067-10
CR-U012DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3146アズワン品番65-8055-07
CR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/
ABB¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3117アズワン品番65-8054-70
CR-M110DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3125アズワン品番65-8054-13