カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • SMC(150)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ホンダ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ノーリツ(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • CKD(2)
  • リオン(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ニッサン(2)
  • TIME(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV-2A」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S800PVシリーズ ABB

    S800PVシリーズ

    ABB
    24,980税込27,478
    1個
    40日以内出荷
    S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。
    種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)3.6
  • S800PVシリーズ ABB

    S800PVシリーズ

    ABB
    42,980税込47,278
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP63は、B特性、定格電流63Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP63 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP63の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護します。
    種別99幅(mm)105質量(g)51奥行(mm)60消費電力(W)12.8
  • S800PVシリーズ ABB

    S800PVシリーズ

    ABB
    39,980税込43,978
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP32は、B特性、定格電流32Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、800Vでの電流制限装置です。DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP32 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用可能です。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP32の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護することができます。
    種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)6.4使用温度(℃)-25~60
電源(制御機器)カテゴリ